シブタニ
ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)
各種機器に合わせてサイズが選べます。
トラスコ品番
734-0414
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨
全長(mm)
108
色
シルバー
径(Φmm)
8
ねじ径
M5
全高(mm)
31
寸法R(mm)
8
取付ピッチ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
11.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04964841
ETP-115-12
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください