ハンドル・取っ手・グリップ :「ステンレス 研磨」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シブタニ座金(ステンレスタイプ)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ETP-114/115/116/117用化粧座金 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シブタニ取手
エコ商品
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)
エコ商品
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)150(15kgf)
1本
839 税込923
当日出荷

シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)
エコ商品
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 ねじ径M5 製品質量(g)148 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)360(37kgf)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)