ハンドル・取っ手・グリップ :「バフ研磨」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)150(15kgf)
1本
¥839
税込¥923
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など
材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)
仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨
付属品受け
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
ねじ径M5
製品質量(g)148
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)360(37kgf)
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)1050
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど
材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨
付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット
ねじ径M22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。