3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニコーナーハンドル
エコ商品
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷