特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ
エスコ品番EA951CA-101
高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)21
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)18~41
つまみ径(Φmm)22
台座径(Φmm)30
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ
エスコ品番EA951CA-102
高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)26
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)20~43
つまみ径(Φmm)26
台座径(Φmm)35
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
ねじM6
エスコ品番EA948BW-53
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)24
寸法Lf(mm)6
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-9
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥745
税込¥820
欠品中
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-29
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ねじM10
エスコ品番EA948BW-65
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)36
寸法Lf(mm)10
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-13
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥850
税込¥935
欠品中
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM6
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-61
寸法A(mm)18
寸法E(mm)8.9
寸法B(mm)59.5
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
エスコ品番EA951CE-11
寸法(mm)85×27
質量(g)179
タイプ左右兼用型
仕上シルバー塗装クリア仕上げ
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
1個
¥2,310
税込¥2,541
欠品中
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質SUS303
エスコ品番EA951CC-150
幅(mm)20
全長(mm)150
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)3
取付幅(mm)133
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-63
寸法A(mm)28
寸法E(mm)8.4
寸法B(mm)96
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-142
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)95
寸法B(mm)63
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)19
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-115
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M6
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-11
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-75
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-73
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)SUM22L
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじM8
エスコ品番EA948BW-64
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)30
寸法Lf(mm)8
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
ねじM4
エスコ品番EA948BW-61
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)3.5
寸法D(mm)16
寸法Lf(mm)4
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
ねじM8
エスコ品番EA948BW-54
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)30
寸法Lf(mm)8
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
ねじM5
エスコ品番EA948BW-52
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)20
寸法Lf(mm)5
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
ねじサイズM6×20mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-21
寸法A(mm)40
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA948CB-26
形状L字形
歯数24
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-25
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA948CB-15
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M6
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
エスコ品番EA948CB-12
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M6
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-2
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M5
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-1
形状L字形
歯数18
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M5
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-35
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。