商品豆知識
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-25
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-35
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-14
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-26
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-23
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-31
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-43
長さ(mm)135
幅(mm)25
深さ(mm)55
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)115
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-42
長さ(mm)110
幅(mm)24
深さ(mm)42
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)94
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-41
長さ(mm)90
幅(mm)24
深さ(mm)36
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)76
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-27
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-16
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M6
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-15
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-33
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-32
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-24
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-44
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)63
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-22
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-13
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-12
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-11
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-2
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-43
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-41
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-3
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-42
形状L字形
歯数28
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)212~250
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部おねじ
最大締付力(kN)23
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。