ハンドル・取っ手・グリップ :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
805件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(12個)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-101 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)21 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)18~41 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-102 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)20~43 つまみ径(Φmm)26 台座径(Φmm)35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM6 エスコ品番EA948BF-11 寸法L(mm)25 寸法d(mm)13 寸法D(mm)25
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじM6 エスコ品番EA948BW-53 材質スチール製(クロムメッキ仕上げ) 寸法A(mm)5 寸法D(mm)24 寸法Lf(mm)6
1個
430 税込473
当日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-9 寸法A(mm)160 寸法D(mm)25 寸法B(mm)23 寸法C(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-13 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
当日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-29 寸法A(mm)160 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-21 寸法A(mm)63 寸法D(mm)12 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8
1個
790 税込869
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-11 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM6×25mm エスコ品番EA948CE-122 寸法A(mm)40 寸法B(Φmm)18
1個
365 税込402
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM6×13 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-2A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
370 税込407
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-6 寸法A(mm)125 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,080 税込1,188
欠品中

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-32 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-31 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-2 寸法A(mm)80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-12 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA948CE-123 寸法A(mm)40 寸法B(Φmm)18
1個
365 税込402
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
1個
960 税込1,056
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-27 寸法A(mm)100 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM5×12mm エスコ品番EA948CE-121 寸法A(mm)28 寸法B(Φmm)14
1個
355 税込391
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-4 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-26 寸法A(mm)125 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-1 寸法A(mm)63 寸法D(mm)12 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10
1個
955 税込1,051
翌日出荷

強く差込むだけで取付できます。
材質ポリプロピレン 仕様セルフロックタイプ エスコ品番EA948CE-141 寸法A(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)28 寸法B(mm)18
1個
305 税込336
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM8×30mm エスコ品番EA948CE-126 寸法A(mm)65 寸法B(Φmm)23
1個
510 税込561
翌日出荷

ねじはスティール製とステンレス製を標準化。 六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303 ねじM8×16 エスコ品番EA948AR-8A 寸法H(mm)81 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-25 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM12×58mm エスコ品番EA948CE-133 寸法A(mm)116 寸法B(Φmm)29
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM12×55mm エスコ品番EA948CE-129 寸法A(mm)80 寸法B(Φmm)26
1個
655 税込721
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM8×35mm エスコ品番EA948CE-125 寸法A(mm)50 寸法B(Φmm)21
1個
450 税込495
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM8×15 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-3A 寸法H(mm)80 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
450 税込495
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM8×15mm エスコ品番EA948AR-22 寸法H(mm)56.5 寸法D(mm)35.5
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM8 エスコ品番EA948BF-12 寸法L(mm)30 寸法d(mm)15 寸法D(mm)30
1個
370 税込407
翌日出荷

おすすめ人気ランキング