O型ハンドル(鏡面)エスコ当日出荷から翌日出荷
鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-51寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-50寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-48寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
M 5 / 90mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-45寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4
ミラーハンドルエスコ当日出荷から翌日出荷
材質SUS303幅(mm)20仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3