6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-4 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)102 寸法D(mm)19 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)33 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M8
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷