20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948CB-14 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-145 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-144 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-141 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-143 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-142 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 寸法H(mm)23 寸法d(mm)20 寸法D(mm)36 アズワン品番64-7958-21
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-148 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)90 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-147 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)80 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-146 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)70 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM5×12mm エスコ品番EA948CE-121 寸法A(mm)28 寸法B(Φmm)14
1個
355 税込391
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:30 ピッチ(mm)1.25
1個
900 税込990
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:30 ピッチ(mm)1.25
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ねじサイズM6×8mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-22 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法J(mm)1.4
1個
2,630 税込2,893
8日以内出荷

ねじサイズM6×8mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-2 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)24 表面処理黒染め 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法J(mm)1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部めねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 材質(取付部)SUS304
1個
670 税込737
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)17 材質(取付部)SUS304
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38 ピッチ(mm)2.0
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38 ピッチ(mm)2.0
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷