ハンドル・取っ手・グリップ :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-4 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-1 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
890 税込979
翌日出荷

1セット(15個)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


付属品木ねじ エスコ品番EA948C-14 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948C-115 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA948C-136 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948C-135 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

エスコ品番EA948C-112 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-57 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
720 税込792
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-44 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-33 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法B(mm)85 寸法C(mm)16
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-32 寸法A(mm)20 寸法D(mm)15 寸法B(mm)67 寸法C(mm)13
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-31 寸法A(mm)16 寸法D(mm)13 寸法B(mm)53 寸法C(mm)10
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ねじサイズM5 エスコ品番EA948BW-213 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)10
1個
655 税込721
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-25 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-32 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ねじサイズM5 エスコ品番EA948BW-203 材質スチール製(SS400) 寸法A(mm)20 寸法D(mm)7.5 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)10
1個
365 税込402
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-26 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-23 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-31 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-29 寸法A(mm)160 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-25 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-2 寸法A(mm)80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-11 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)6 エスコ品番EA948CE-111 寸法A(mm)50 寸法B(mm)69 寸法J(mm)28 寸法G(mm)- 寸法K(mm)49
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-63 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)25 ねじの呼びM6 表面処理(本体)電解研磨 アズワン品番64-7958-47 材質(取付部)SUS303
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-54 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)4 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS303
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-15 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)63 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)42 寸法A(Φmm)100 色(本体)ブラック ねじの呼びM20 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)38 材質(取付部)FC200
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ねじサイズM8×10mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-13 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)30 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)20 寸法J(mm)1.9
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-15 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)40 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷