137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:70、H:44、d:30
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:60、H:37、d:27
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-35 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×40、D:60、H:37、D:27
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-25 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34 ピッチ(mm)1.75
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×50、D:60、H:37、D:27
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×30、D:60、H:37、D:27
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×50、D:63、H:37、d:22
1個
960 税込1,056
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×25、D:60、H:37、D:27
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

エスコ品番EA948AL-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 寸法B(mm)36 取付部めねじ 寸法C(Φmm)32 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM12 材質(取付部)黄銅(C3604B)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-55 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)65 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ ねじの呼びM12 取付長(mm)50 材質(取付部)SS400
1個
685 税込754
翌日出荷

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CE-26 寸法A(mm)32 寸法D(mm)20 寸法B(mm)100 寸法C(mm)20
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 エスコ品番EA948BE-19 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
820 税込902
3日以内出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM12×21mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-54 寸法A(mm)28 寸法D(mm)24 寸法B(mm)96
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34 ピッチ(mm)1.25
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:34 ピッチ(mm)1.25
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ品番EA948AL-23 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)42 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)36 寸法A(Φmm)100 ねじの呼びM12 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-11 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

エスコ品番EA948BD-5 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)32 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM12 材質(取付部)スチール
1個
1,110 税込1,221
3日以内出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-32 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-31 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-12 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-24 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)42 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)SCS13A
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-25 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)40 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-5 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 取付部めねじ 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-15 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CB-41 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

エスコ品番EA948BC-38 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-37 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-42 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-30 寸法A(mm)125 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-10 寸法A(mm)125 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-5 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)22 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
535 税込589
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:78、H:54、d:19
1個
985 税込1,084
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-44 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)63 取付穴径(mm)M12
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷