強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)32
寸法B(mm)11
寸法C(mm)17
取付部おねじ
寸法A(Φmm)45
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)10
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)26
寸法B(mm)10
寸法C(mm)16
取付部おねじ
寸法A(Φmm)42
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)12
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質(本体)ASA樹脂
種類七角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
材質(取付部)SUS
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)32
寸法B(mm)11
寸法C(mm)17
取付部おねじ
寸法A(Φmm)45
ねじの呼びM8
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)SUS
取付長(mm)15
取付部おねじ
種類多角形
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ1.25
外径(Φmm)40
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
ノブ高さ(mm)25
材質(取付部)SUS
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)12
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)10
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。