オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など
仕上ヘアライン仕上
適合扉幅(mm)900以下
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉厚(mm)36以上
耐荷重(N[kgf])/ペア80
開き角度(度)180
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート
材質ステンレス鋼
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
HGS3D-S160SHのオプション品
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316Ti)
仕上サテン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。