ハンドル・取っ手・グリップ :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
仕上(本体)Zwei L仕上
最大適合板厚(mm)23
最小適合板厚(mm)16
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)
高さ(mm)7
質量(g)990
種類その他
グリップ径(Φmm)16
仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨
取付け方法めねじ
耐荷重N(kgf)980(100)
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。
用途厨房機器、食品加工機械
材質ステンレス鋼
色グレー・シルバー系
仕上光沢研磨
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
材質ステンレス鋼(SUS304)
色グレー・シルバー系
高さ(mm)46
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上光沢研磨
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
寸法B(mm)10
寸法T(mm)5
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)7
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)54.5
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)10.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)23
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)52.5
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)35
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)48
種類トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨
取付け方法おねじ
耐荷重N(kgf)490(50)
耐荷重(N)490
取付穴深さ(mm)11
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)51
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)25
耐荷重(N)245
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類取手・引手
仕上鏡面研磨
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)23
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)20
耐荷重(N)196
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L102
H30
質量(g)51
P96
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品六角棒スパナ呼び5
色シルバー系
高さ(mm)118
仕上Zwei L仕上
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L102
質量(g)59
P96
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36
L150
L227
D41
H325
L325
t9.5
d14.4
H225
H160
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)25
耐荷重(N)245
d27
寸法P135
寸法P245
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)21
L138
L218
D31
H319.5
L324.5
t10
d14
H219
H144
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)20
耐荷重(N)196
d26.2
寸法P128
寸法P234
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。