12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)チタン製ハンドル
非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金 材質/仕上チタン合金/鏡面研磨 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L120 H36 質量(g)106 L164 ねじ付属:4×20 t9 d19.5 h15.5 P96 仕上鏡面研磨 B118 h24.5 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)160 取付小ねじ(参考)M4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM8 B12 L162 H50 質量(g)105 CR6 S10 P150 仕上鏡面研磨 材料チタン合金 推奨ねじM8×(板厚+5~10)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5 B8 L108 H60 質量(g)37 CR4.5 S8 P100 仕上鏡面研磨 材料チタン合金 推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM6 B10 L130 質量(g)63 CR5 H211 H140 P120 仕上鏡面研磨 材料チタン合金
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L180 H45 質量(g)225 L1118 ねじ付属:5×32、推奨小:M5 t10 d111 h16.5 P160 仕上鏡面研磨 B123 h25 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM5 B8 L108 質量(g)40 CR4.5 H211 H130 P100 仕上鏡面研磨 材料チタン合金
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM8 B12 L162 質量(g)112 CR6 H220 H150 P150 仕上鏡面研磨 材料チタン合金
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM6 B10 L130 H40 質量(g)59 CR5 S8 P120 仕上鏡面研磨 材料チタン合金 推奨ねじM6×(板厚+5~8)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L150 H42 質量(g)172 L189 ねじ付属:5×32 t10 d111 h16 P128 仕上鏡面研磨 B121 h24.5 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)180 取付小ねじ(参考)M5
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L80 H35 質量(g)70 L132 ねじ付属:4×20 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上鏡面研磨 B116 h24 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)140 取付小ねじ(参考)M4
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)