ハンドル・取っ手・グリップ :「丸鋼」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)84 質量(g)130 種類取手・引手 ねじ径M6 グリップ径(Φmm)9 仕上鏡面バフ研磨 取付け方法おねじ 取付穴深さ(mm)17 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5 B8 L108 H32 質量(g)54 D18 S10 P100 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5 B8 L128 H40 質量(g)70 D18 S10 P120 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L66 H30 質量(g)23 D16 S7 P60 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
669 税込736
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L86 H31.5 質量(g)28 D16 S7 P80 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
769 税込846
翌々日出荷

・握り部分が握りやすく傾斜しています。・木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際はワッシャをご使用ください。(お客様でご用意ください)
質量(g)130 仕上鏡面バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類面付ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ) 動画あり
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品六角棒スパナ呼び5 シルバー系 高さ(mm)118 仕上Zwei L仕上
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 種類ハンドル 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)10 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 高さ(mm)45 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上Zwei L仕上 取付け方法めねじ 面付形種類U字形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SGH-200 樹脂コーティングハンドル SGH-200 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)樹脂コーティングハンドル SGH-200
エコ商品
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など 材質(芯材)ポリアミド 仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃ 付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼) ブルー 高さ(mm)80 質量(g)250 種類ハンドル 使用温度範囲(℃)-30~80 長さL(mm)200 グリップ径(Φmm)25 コーティング特殊エラストマ 取付け方法めねじ 付加機能除電|抗菌 ピッチP(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステラアップつまみ
エコ商品
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部丸穴 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) ブラック 種類特殊形 仕上(バッド)ブラック、(座)サテン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング