ローレットつまみLAMP(スガツネ工業)取扱停止中
用途配電盤、制御機器、分電盤など質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)
小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
つまみLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質亜鉛合金仕上マットクロムめっき取付部ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
つまみLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質亜鉛合金仕上マットクロムめっき取付部ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製半回転引手LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
脱落防止ねじ DBN型LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質(本体)ポリアセタール取付部おねじ(段付)色ブラック種類丸形最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみつまみ 413-9016型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
回転取手 413-9005型LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき材質(ケース)ポリアミド/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープルハンドル 413-9008型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープルハンドル 413-9001型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ 413-9202型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3