扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック
材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B18
L80
H18
質量(g)48
L150
L245
H125
仕上サテン仕上
B168
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1.2
L135
H50
質量(g)88
L190
F12.2
D55
E25
G12
P115
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H38
質量(g)55
L1110
L264
D42
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1
L90
H32
質量(g)49
L152
F12
D36
E24
G11
P76
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)13
耐荷重(N)127
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H32
質量(g)46
L190
L252
D36
P76
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)13
耐荷重(N)127
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B20
L100
H21
質量(g)66
L163
L255.23
H132
仕上サテン仕上
B185
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1
L110
H38
質量(g)59
L164
F12
D42
E24
G11
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B22
L90
H35.5
質量(g)68
L166.2
L230.2
L357
t3.8
H210.5
J2.2
H123.2
P80
仕上サテン仕上
B118..5
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B25
L115
H42
質量(g)102
L186.2
L240
L367
t4
H213
J2.5
H126
P102
仕上サテン仕上
B120
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。