ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3