ハンドル・取っ手・グリップ :「組ねじ m6」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGH-200 樹脂コーティングハンドル SGH-200 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)樹脂コーティングハンドル SGH-200
エコ商品
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など 材質(芯材)ポリアミド 仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃ 付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼) ブルー 高さ(mm)80 質量(g)250 種類ハンドル 使用温度範囲(℃)-30~80 長さL(mm)200 グリップ径(Φmm)25 コーティング特殊エラストマ 取付け方法めねじ 付加機能除電|抗菌 ピッチP(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷