24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下防水ハンドル
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)74 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

ジョー・プリンス竹下防水キーロット
普及型キーロットです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。 防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。 ハンドル内側は握りやすいR型です。 安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 左右兼用型です。 PH-89と取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防水キーロット 封印付
普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)75 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)78 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(スリット型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)96 仕上ヘアーライン仕上 コード(ナンバー)1020581351 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロット
エコ商品
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)86 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(三角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)81 仕上ヘアーライン仕上 コード(ナンバー)1020583351 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
7日以内出荷

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)79 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(四角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 コード1020584351 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)80 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 コード1020582351 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)82 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
欠品中

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 仕上ブラストホーニング 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)82 仕上ヘアーライン仕上 コード(ナンバー)1020582351 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品シリンダーキー1本,専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号:No.G200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下防水リフトターンキーロット(スリット型)
エコ商品
ハンドルを90°回転させると止金が6mmリフトし、さらに90°回転させると止金が90°回転し、解錠します。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当となります。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 H-180(別売り)と合わせて使用するとハンドルを引く事ができます。
用途配電盤、分電盤、制御盤扉等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下防水キーロット 黒塗装
エコ商品
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
839 税込923
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロット 封印付
エコ商品
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)87 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。 付属品シリンダーキー1本、専用止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 番号同一鍵:No.G200 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 番号同一鍵:No.G200 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 防水性能はIPX5相当です。 左右兼用型です。 PH-89-SUSと取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 防水パッキン(-2別売り)は、座金内側に入る構造になっているので、パッキン装着時でも目立ちません。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) サイズ 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 操作方法ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属してます。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷