ハンドル・取っ手・グリップ :「同一キー 錠」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)209 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1021741802 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵仕様 No.G200(2本付属) 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上サンドブラスト仕上 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 番号同一鍵:No.G200 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。 防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。 ハンドル内側は握りやすいR型です。 安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 左右兼用型です。 PH-89と取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。 付属品シリンダーキー1本、専用止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 番号同一鍵:No.G200 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷