ハンドル・取っ手・グリップ :「回転金物」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)74 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 質量(g)66 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)85 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm)~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下防水キーロット 封印付
普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)75 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)79 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロット
エコ商品
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)86 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)78 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。 防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。 ハンドル内側は握りやすいR型です。 安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 左右兼用型です。 PH-89と取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーロット 胴長
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。 左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質黄銅(Bs) 区分設備・機械 質量(g)157 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~32
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下防水キーロット 黒塗装
エコ商品
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
839 税込923
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キーロット 90 度抜け
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。
用途制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)76 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品シリンダーキー1本,専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号:No.G200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 仕上ブラストホーニング 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロット 封印付
エコ商品
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 質量(g)87 仕上サンドブラスト仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷