RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
付属品専用止金1個
材質ステンレス鋼(SUS-316)
勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
仕上ブラストホーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
仕様ドライバー錠
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。
取付板厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
12日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。
ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。
上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)490
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。
取付板厚(mm)1.0~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。