ハンドル・取っ手・グリップ :「連動装置」の検索結果
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)240
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)(最大)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)
付属品鍵2本
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022711100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200キー×2本
自重(g)205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵ナシ
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022713100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)186
1個
¥1,459
税込¥1,605
6日以内出荷
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。
左右兼用型です。
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。
PH-71用連動装置とセットで使用できます。
PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ
取付板厚(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。