14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上梨地ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル
エコ商品
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付(同一) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 分野設備・機械
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)746 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)179 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020743803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,289 税込1,418
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)183 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020741803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 六角形状(1本付属) 分野設備・機械
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)209 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1021741802 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵仕様 No.G200(2本付属) 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防水ハンドル
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。 防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。 ハンドル内側は握りやすいR型です。 安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 左右兼用型です。 PH-89と取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水ハンドル
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様鍵付 区分設備・機械 仕上鏡面研磨 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)