6,581件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,417税込1,559
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエノブスター オレンジ A型(10個入)コノエ(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
コーティング取手 栃木屋コーティング取手栃木屋(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
767税込844
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
コの字溶接取っ手 FSC藤原産業コの字溶接取っ手FSC藤原産業(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット(10個)
当日出荷
鋼材に溶接して使用する取っ手です
材質SS400質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)105×60
バネ付取手 SUGICO(スギコ)バネ付取手SUGICO(スギコ)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
取手 シブタニ取手シブタニ(2件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
シンプルなデザインで幅広く使えます。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)シブタニ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみハンドル シブタニ折りたたみハンドルシブタニ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
L型防水ハンドル ホシモトL型防水ハンドルホシモト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,710税込4,081
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,284税込5,812
1個
当日出荷から5日以内出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,273税込1,400
1個
欠品中
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
キャップ付ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,182税込1,300
1個
当日出荷
止め金押えスプリング付 左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット61
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13
ビニール埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ビニール埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
227税込250
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途耐電圧試験機・計測機器
防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
920税込1,012
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品大ナット・ビスセット
角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,745税込1,920
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ スラストパッド付NBK(鍋屋バイテック会社)
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
マグネットホルダー(ハンドル付) 下西製作所マグネットホルダー(ハンドル付)下西製作所(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。仕様ハンドル付材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
スイングハンドル ジョー・プリンス竹下スイングハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
キーロット ストップ機構付 ジョー・プリンス竹下キーロット ストップ機構付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。取付板厚(mm)~14RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NTMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(めねじ) GKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
樹脂取手 ホシモト樹脂取手ホシモト(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,188税込1,307
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
476税込524
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
H.G.ハンドル 栃木屋H.G.ハンドル栃木屋(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色質量(g)56.6許容荷重(N[kgf])78.5[8]RoHS指令(10物質対応)対応
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコM8x25mm 雌ねじ ゴムボールエスコ(7件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
角型取手 LAMP(スガツネ工業)角型取手LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
ハンドル・取っ手・グリップ