特価
本日3月10日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ノブスターN オレンジ コノエノブスターN オレンジコノエ(19件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
ハンドルグリップ モノタロウハンドルグリップモノタロウ(50件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質ナイロン樹脂
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー オネジ モノタロウクランプレバー オネジモノタロウ(15件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(g)40
ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ)ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)キーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
328税込361
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(10件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
ノブスターN 黒 コノエノブスターN 黒コノエ(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
379税込417
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
回転グリップ モノタロウ回転グリップモノタロウ(49件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(ねじ部)材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
691税込760
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,461税込1,607
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下ステンレス落込取手プレート付ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)スーパーノブNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
樹脂取手 ホシモト樹脂取手ホシモト(14件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
握り玉 大阪魂握り玉大阪魂(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(22件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
253税込278
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
樹脂取手 栃木屋樹脂取手栃木屋(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ハンドル・取っ手・グリップ