6,576件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ TRUSCO引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
T 型ハンドル ジョー・プリンス竹下T 型ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
欠品中
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~3
ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)ステンレス筒型回転握り SSRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS303
フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 RP-NMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバーステンレスOGL-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-NMIYOSHI(小西製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類朝顔材質ステンレスSCS13(SUS304相当)表面処理電解研磨スポーク数3
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-susMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
グリップノブナット TRUSCOグリップノブナットTRUSCO(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
ビニール埋込取手 ホシモトビニール埋込取手ホシモト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
UPF プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500
PB・PC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)PB・PC プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)
339税込373
1個
翌日出荷
材質メラミン樹脂(赤)質量(g)47タイプインサートなしD40
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
7,798税込8,578
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
キャンディノブボルト (M5) 三星産業貿易キャンディノブボルト (M5)三星産業貿易(2件のレビュー)
489税込538
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
549税込604
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
718税込790
1個
当日出荷から6日以内出荷
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-902357LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
スプリング付トランク取手 TRUSCOスプリング付トランク取手TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。 各種キャビネット等に。
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
844税込928
1個
当日出荷から翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
回転ボール グリップ イマオコーポレーション回転ボール グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,785税込1,964
1個
当日出荷
材質(グリップ)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ステンレス取手H型 めねじ ラクテムステンレス取手H型 めねじラクテム
469税込516
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付おねじ SUSラクテム
309税込340
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン+鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
199税込219
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
L型取手 SUGICO(スギコ)L型取手SUGICO(スギコ)
489税込538
1個
翌々日出荷
L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)ステンレスハンドルSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 アイワ金属NO.410取手 亜鉛ダイカスト製アイワ金属
829税込912
1個
当日出荷
シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
ハンドル・取っ手・グリップ