6,574件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフトイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)イマオコーポレーション
301税込331
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
UJF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UJF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UIC アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
UGF ゴム取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UGF ゴム取手NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)ねじ径MM4適合座金LY-16-N
LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
翌日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSM ステンレスハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ツインスポーク材質ステンレス
ECX アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECX アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
両面引手 スチール製 ダイケン両面引手 スチール製ダイケン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
表裏両面が使用できる引手です。
用途鋼製引戸用引手として材質スチール(SECC)質量(g)335板厚(mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×34×190開口寸法(mm)170×85取付ピッチ(mm)170×85穴径(mm)5.5
CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーションCA-187・CA-205 キャリアハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
許容荷重(N)300
RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD5 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション
1,252税込1,377
1個
翌日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷から4日以内出荷
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド取付部丸穴種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
233税込256
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーションEWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,000税込1,100
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーションHK-N-SUS ステンレスハンドノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,716税込2,988
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
835税込919
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
OG オーバルグリップ イマオコーポレーションOG オーバルグリップイマオコーポレーション
214税込235
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 980643 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980643LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)54.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)10.3
ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
欠品中
材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
クロスノブ イマオコーポレーションクロスノブイマオコーポレーション
459税込505
1個
当日出荷
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部めねじ種類十字形表面処理(本体)粉体焼付塗装
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸木口埋込引手LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストハンドル LAMP(スガツネ工業)ダイカストハンドルLAMP(スガツネ工業)
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28ノブ高さ(mm)23種類ハンドルグリップ径(Φmm)9取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
パネル取手用座金(1型) 栃木屋パネル取手用座金(1型)栃木屋(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
XD型取手 栃木屋XD型取手栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理BSBM/Crねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から11日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)イマオコーポレーション
350税込385
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂質量(g)72使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)86寸法F(mm)48寸法D(mm)7寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)20寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
321税込353
1個
翌日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテムステンレス取手U型 マグネット付ラクテム
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ