6,581件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)プラキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,137税込2,351
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,720税込2,992
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
399税込439
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(8個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製大阪魂(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジタイプ回転式
取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
101税込111
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,689税込1,858
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ローレットナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部めねじ種類丸形
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(19件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,881税込4,269
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
984税込1,082
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下笹型ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途各種機器、設備など。材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,669税込1,836
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
737税込811
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
ステンレス回転グリップ 大阪魂ステンレス回転グリップ大阪魂(12件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ハンドル・取っ手・グリップ