6,587件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下
529税込582特価
1本
当日出荷
丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付( 同一)付属品鍵2本仕上梨地クロームメッキ仕上コード1022711100取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応No.G200キー×2本自重(g)205
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300A-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300A-Nシリーズ廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)44仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
ステンレス平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドルジョー・プリンス竹下
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上サンドブラスト仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ボタン付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル ジョー・プリンス竹下防水ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRSMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
波型アルミハンドル車両握りハンドル WA MIYOSHI(小西製作所)波型アルミハンドル車両握りハンドル WAMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ソリッド寸法l(mm)14材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
プラスチッククランプレバー(おねじ) VR MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバー(おねじ) VRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFLMIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(めねじ) SLK-TMIYOSHI(小西製作所)
189税込208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
スモールノブ(めねじ) SK-F MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(めねじ) SK-FMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)11取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSSMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
平型ハンドル車 S-N(握りネジ付) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 S-N(握りネジ付)MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
回転ボールグリップ RBG MIYOSHI(小西製作所)回転ボールグリップ RBGMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
クイックスターノブ QSK MIYOSHI(小西製作所)クイックスターノブ QSKMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部その他種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
セルフロックオーバルグリップ OG MIYOSHI(小西製作所)セルフロックオーバルグリップ OGMIYOSHI(小西製作所)
439税込483
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)白色ナイロン樹脂
オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所)オフセットクランクハンドル OA-BMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー LSMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー LMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
ナールドナットクロムメッキ KNTB MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットクロムメッキ KNTBMIYOSHI(小西製作所)
789税込868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KFMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTKMIYOSHI(小西製作所)
229税込252
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)フラットテンションレバー FTRMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ファイブロブノブ FK MIYOSHI(小西製作所)ファイブロブノブ FKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
セルフロックコニカルグリップ CG MIYOSHI(小西製作所)セルフロックコニカルグリップ CGMIYOSHI(小西製作所)
339税込373
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)白色ナイロン樹脂
ワンタッチ式ステンレス掘込取手 栃木屋ワンタッチ式ステンレス掘込取手栃木屋
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル取手(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミニウムD12許容荷重(N)600
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフトイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)イマオコーポレーション
301税込331
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
UKF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UKF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
UGF ゴム取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UGF ゴム取手NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)ねじ径MM4適合座金LY-16-N
ハンドル・取っ手・グリップ