6,606件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂ノブスターAタイプ(シロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ノブスターAタイプ(クロ 大阪魂ノブスターAタイプ(クロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ノブスター(シロ) 大阪魂ノブスター(シロ)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ノブスター(クロ) 大阪魂ノブスター(クロ)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ノブスターキャップオレンジ 大阪魂ノブスターキャップオレンジ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
3カ-W グリップボルトS1 大阪魂3カ-W グリップボルトS1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM5タイプS-1寸法H(mm)16寸法D(mm)25寸法D1(mm)14寸法H1(mm)8
Dキャップ(マル(シロ 大阪魂Dキャップ(マル(シロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
Dキャップ(マル(クロ 大阪魂Dキャップ(マル(クロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1 大阪魂3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)7寸法D(mm)12.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)8寸法D1(mm)11頭部No.1
3カ-W グリップボルトG4 大阪魂3カ-W グリップボルトG4大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
G4寸法H(mm)20寸法D(mm)50寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)33寸法H1(mm)9
3カ-W グリップボルトG2 大阪魂3カ-W グリップボルトG2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
G2寸法H(mm)17寸法D(mm)42寸法D1(mm)37.5寸法D2(mm)26寸法H1(mm)7
3カ-W グリップボルトS2 大阪魂3カ-W グリップボルトS2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KGB-2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂3カ-W コウキンノブBT(KGB-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
タイプ抗菌KGB-1寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14寸法A(Φmm)35
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ) Elesaタップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)Elesa
1,098税込1,208
1個
当日出荷
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
259税込285
1個
当日出荷
ロッキングキー おねじタイプ Elesaロッキングキー おねじタイプElesa
229税込252
1個
当日出荷
指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ おねじタイプ Elesaグリルノブ おねじタイプElesa
539税込593
1個
当日出荷
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88質量(g)125P80仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36L150L227D41H325L325t9.5d14.4H225H160仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245d27寸法P135寸法P245
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
L330質量(g)240P320仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂ニッケルBSクランプノブN(D24大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6
SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂SUSグリップナット(クロ(E2大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
E-2寸法H(mm)14寸法D(mm)40寸法D1(mm)23寸法H1(mm)5
グリップナットS1 大阪魂グリップナットS1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂コウキンフィットノブ(シロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
寸法E(mm)10
サムノブ(T(グレー 大阪魂サムノブ(T(グレー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
ステン公団用三ツ穴取手 SUGICO(スギコ)ステン公団用三ツ穴取手SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
翌々日出荷
開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.04MB)モデルFC-702
埋込みフック SUGICO(スギコ)埋込みフックSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33関連資料寸法図(0.06MB)モデルAH-2
アートスリム取手 SUGICO(スギコ)アートスリム取手SUGICO(スギコ)
159税込175
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
材質ABS関連資料寸法図(0.08MB)
ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)ステンレス丸棒取手SUGICO(スギコ)
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)
ステンレス引き取手 めねじ SUGICO(スギコ)ステンレス引き取手 めねじSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.16MB)
つまみノブ RS PRO テーパー, M8 黒 RS PROつまみノブ RS PRO テーパー, M8 黒RS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M8ネジ径 = 24mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒 RS PROつまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 黒RS PRO
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M10ネジ径 = 50mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
回転ハンドル SUGICO(スギコ)回転ハンドルSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
アルミ取手 SUGICO(スギコ)アルミ取手SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
グリップがアルミ製の取手です。
付属品化粧シール材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
ハンドル・取っ手・グリップ