6,606件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタつきケーブル USCA NBK(鍋屋バイテック会社)コネクタつきケーブル USCANBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ材質(ハウジング)TPU材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:SUS304タイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーションマッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
フルートノブ(メネジ) FTK イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTKイマオコーポレーション
269税込296
1個
当日出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーショントルクリミットトライアングルノブ TLTKイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
アイアンハンドル横 八幡ねじアイアンハンドル横八幡ねじ
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン取付ねじ皿木ねじゴールドブロンズねじサイズ3.8×25
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
家具用ハンドル 木 193.19タイプ ハーフェレ家具用ハンドル 木 193.19タイプハーフェレ
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
用途家具の扉寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)64寸法D(mm)34仕上ナチュラル仕様天然木、ツイスト
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプハーフェレ
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)10仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様
家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプハーフェレ
519税込571
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)32直径(Φmm)8仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様
家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ ハーフェレ家具用ノブ 真鍮 136.06タイプハーフェレ
419税込461
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し寸法(mm)11×25材質真鍮仕様円筒、窪みグリップ付き
家具用ハンドル アルミニウム ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウムハーフェレ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し仕上黒アルマイト材質アルミニウム仕様円筒、窪みグリップ付
家具用ノブ 亜鉛合金 134.33タイプ ハーフェレ家具用ノブ 亜鉛合金 134.33タイプハーフェレ
589税込648
1個
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉寸法C(mm)21材質亜鉛合金仕様
家具用ノブ 磁器 130.08タイプ ハーフェレ家具用ノブ 磁器 130.08タイプハーフェレ
219税込241
1個
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉仕上材質磁器仕様
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ ハーフェレエッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプハーフェレ
439税込483
1個
23日以内出荷
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、キャビネット全体の幅でハンドルを取付けることも可能
用途家具の扉寸法B(mm)36仕上ステンレス色材質アルミニウム
家具用ノブ 真鍮 丸 ハーフェレ家具用ノブ 真鍮 丸ハーフェレ
689税込758
1個
23日以内出荷
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し仕上サテンブロンズ材質真鍮
家具用ハンドル ドロップペンダントハンドル 亜鉛合金 121.04タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ドロップペンダントハンドル 亜鉛合金 121.04タイプハーフェレ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのハンドルです。
用途家具の扉寸法(mm)107×15仕上ブロンズヘアライン材質亜鉛合金
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.51タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.51タイプハーフェレ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS303)種別Dハンドル
家具用ノブ ステンレス 円筒 窪みグリップ付き ハーフェレ家具用ノブ ステンレス 円筒 窪みグリップ付きハーフェレ
359税込395
1個
18日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
用途家具の扉や引出し材質ステンレス(SUS304)
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸 ハーフェレ家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸ハーフェレ(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉寸法(mm)10×31材質亜鉛合金
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735ハーフェレ
789税込868
1個
23日以内出荷
様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
用途家具の扉寸法B(mm)28材質亜鉛合金
家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付きハーフェレ
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)セット内容ベース2個付仕様固定用めねじ脚、四角ベースは分離、脚2本
家具用ハンドル ステンレス 100.72タイプ フィンガープルハンドル ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.72タイプ フィンガープルハンドルハーフェレ
20,980税込23,078
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法A(mm)478寸法B(mm)25寸法C(mm)448仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)仕様中実形材
家具用ハンドル ステンレス 100.65タイプ フィンガープルハンドル ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.65タイプ フィンガープルハンドルハーフェレ
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法A(mm)94寸法B(mm)25寸法C(mm)64仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)仕様中実形材
家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mmハーフェレ
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)セット内容ベース2個付仕様固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能、脚2本種別ベース付き
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸ハーフェレ
2,098税込2,308
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)
家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸 ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸ハーフェレ
2,498税込2,748
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)14仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)
アーチェリーハンドル エスコアーチェリーハンドルエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
薄型ハンドル エスコ薄型ハンドルエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
ハンドル(アルミ製) エスコハンドル(アルミ製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
つまみ(木製/ねじ込み式) エスコつまみ(木製/ねじ込み式)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
引戸取手(ステンレス製) エスコ引戸取手(ステンレス製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
240税込264
1組(2本)ほか
翌日出荷
ハンドル・取っ手・グリップ