6,606件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)TAKIGEN(タキゲン)
352税込387
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)TAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12.5タキゲンコード4238材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,347税込6,982
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス 舟底引手(L120×W27) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L120×W27)TAKIGEN(タキゲン)
215税込237
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)31寸法L1(mm)120寸法L2(mm)77寸法P(mm)102寸法H2(mm)12.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)23表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00752
ステンレス ラインハンドル(L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラインハンドル(L=60)TAKIGEN(タキゲン)
4,835税込5,319
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
ステンレス 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,015税込6,617
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=115)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,306税込2,537
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)TAKIGEN(タキゲン)
272税込299
1個
6日以内出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
化粧座金(A-1046用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1046用)TAKIGEN(タキゲン)
91税込100
1個
7日以内出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-10/A-42-C-10材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)2.8寸法D2(Φmm)4.2寸法D3(Φmm)6寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2表面仕上げ研磨タキゲンコード01671
化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-8・9用)TAKIGEN(タキゲン)
114税込125
1個
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
ステンレス 楕円取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 楕円取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
ステンレス 楕円取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法H(mm)50寸法L1(mm)198寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00705
ステンレス 溝付角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)35寸法L1(mm)107寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00701
ステンレス 角型取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
1,029税込1,132
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)105寸法L(mm)98寸法P(mm)68表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00694
ステンレス 角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,102税込1,212
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)130寸法P(mm)100表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00693
ステンレス 角型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)318寸法P(mm)288表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00687
ステンレス 取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04384
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20)TAKIGEN(タキゲン)
355税込391
1個
4日以内出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)6寸法L(mm)24寸法D2(Φmm)6寸法P(mm)20寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1寸法H4(mm)2材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)98寸法MM2.6タキゲンコード01102
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)320寸法L(mm)250寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)238寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00672
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
466税込513
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6)TAKIGEN(タキゲン)
714税込785
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)16種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3193
大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,894税込10,883
1個
4日以内出荷
スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
押ボタン式シングルハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン式シングルハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,823税込4,205
1個
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
強制押出し機能付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機能付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,296税込6,926
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04117
A-481用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)A-481用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
741税込815
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドル(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
1,216税込1,338
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用止め金・取付け板・ビスセット適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,084税込7,792
1個
4日以内出荷
ポップハンドルミニ TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニTAKIGEN(タキゲン)
4,425税込4,868
1個
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通りZ00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロータリーロック用抜差しハンTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
3,485税込3,834
1個
4日以内出荷
小型防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)小型防水ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
972税込1,069
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・止め金質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01959
シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)シャッター付埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー標準色ブラック
三角取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)三角取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
170税込187
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付取手TAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
5日以内出荷
ストッパーの働きで取手は閉じた位置で保持します。
用途計測機器・通信機器・食品機械材質PBT、POM質量(g)26使用荷重(N)39タキゲンコード01961
摺動式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)摺動式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,857税込2,043
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
軽量型取手(取手部Φ25×L300) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L300)TAKIGEN(タキゲン)
3,961税込4,357
1個
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両質量(g)250寸法L(mm)300材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)268寸法P2(mm)218材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01767
ワンタッチレバーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,255税込3,581
1個
5日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。 取付けが容易です。 ワンプッシュで軽く操作できます。
用途キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)330材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01211
ハンドル・取っ手・グリップ