6,606件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFF フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCFS ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCF ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXM クランプノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KSQ クイックセブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSQ クイックセブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)KSP セルフロックプラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
KSB ステンレスボール NBK(鍋屋バイテック会社)KSB ステンレスボールNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
KDM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)6取付部おねじ(段付)質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSN 2スポークハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ツインスポーク材質フェノール樹脂スポーク数2
HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HDA・HDB アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ディスク
HCS アルミコントロールハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCS アルミコントロールハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
種類コントロール材質アルミニウム表面処理アルマイト処理(黒)
HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCH アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
種類ディスク材質アルミニウム
HAF アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAF アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
8,890税込9,779
1個
翌日出荷から11日以内出荷
GMP ミニプラ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GMP ミニプラ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECY アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
669税込736
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
B4 取手 NBK(鍋屋バイテック会社)B4 取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)5560破壊荷重(N)9340
AH 平アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AH 平アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類平型材質アルミニウム
フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ) ノーブランドフォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ)ノーブランド
1,198税込1,318
1個
16日以内出荷
耐食性にすぐれています。
材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ブッシュ)POM材質(ハンドル部)SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーションELESA ツインスポークハンドルイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,425税込2,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUS303
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,598税込7,258
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,298税込6,928
1箱(60個)ほか
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品)三星産業貿易
639税込703
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)12取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)10取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
ハンドル 亜鉛ダイカスト ニッサチェインハンドル 亜鉛ダイカストニッサチェイン(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
用途産業機械、キャビネット用穴径(mm)3.5付属品取付ねじ3.2mm×4本材質スチール表面処理クロームメッキ仕上げ
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)埋込取手UTZ型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに材質亜鉛合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー高さ(mm)10質量(g)105種類取手・引手長さL(mm)130取付け方法めねじ取付ピッチ(mm)116寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26取付穴深さ(mm)16
DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)DL型ハンドル ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに材質ステンレス(SUS303)付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)三星産業貿易(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)三星産業貿易(1件のレビュー)
119税込131
1袋
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーションDK01F・DK208・DK209 インジケーターノブイマオコーポレーション
14,841税込16,325
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネートノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーションD38 ダイアルインジケーターノブイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブイマオコーポレーション
10,185税込11,204
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
ハンドル・取っ手・グリップ