絞り込み
材質
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(578)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(501)
- イマオコーポレーション(486)
- 廣杉計器(337)
- エスコ(319)
- LAMP(スガツネ工業)(247)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(195)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(192)
- 三星産業貿易(169)
- 大阪魂(162)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- ホシモト(93)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(45)
- ノーブランド(34)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- ブランドをもっと見る

EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
アート引手 ATS-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ツマミ付ネジ
栃木屋¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。用途計測機器・工作機械等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製
アイワ金属¥829税込¥9121個当日出荷シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ステンレス長座付取手
ジョー・プリンス竹下¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(ローラータイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])850[86.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス半回転取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン付丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ミニ回転グリップ MRG
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥369~税込¥406~1個当日出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
ハンドル MH-P170
LAMP(スガツネ工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。材質SUS304
回転取手HR型 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
キャンディノブボルト (M5)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
プラスチックハンドル WB-130357
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ノブスター オレンジ A型(10個入)
コノエ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。材質(本体)66ナイロン種類多角形材質(キャップ)66ナイロン取付部おねじ耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
ローラー締りハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥6,986~税込¥7,685~1個当日出荷から4日以内出荷大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)