絞り込み
材質
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(578)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(501)
- イマオコーポレーション(486)
- 廣杉計器(337)
- エスコ(319)
- LAMP(スガツネ工業)(247)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(195)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(192)
- 三星産業貿易(169)
- 大阪魂(162)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- ホシモト(93)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(45)
- ノーブランド(34)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- ブランドをもっと見る

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
プッシュつまみ PK04型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥7,782税込¥8,5601個当日出荷から7日以内出荷ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷普及型取り外しハンドルです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
エンプラ回転握り ER
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
プラスチック握り玉 BA(芯金なし)
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
フォールディング取手
栃木屋(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取手
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥139~税込¥153~1個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
#350 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
#300 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応