585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.8 耐荷重(kg)3 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)26 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)4.5 適合扉高さ(mm)400 寸法N2(mm)3 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)3 タキゲンコード10241
1個
29 税込32
当日出荷

家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)5 寸法L(mm)25 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)3.8 寸法W(mm)20 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)12 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)180 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
543 税込597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤扉、分電盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用長蝶番です。
用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング