ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)樹脂
許容荷重(N)392
表面仕上げヘアライン仕上
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)45
耐荷重(kg)11
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード12428
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)32
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)6.3
穴径(Φmm)3.2
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
材質ステンレス(SUS304)
付属品皿木ねじ3.5×25(8本)
トラスコ品番114-1633
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
質量(g)130
耐荷重(kg)40(2個使用時)
寸法D2(mm)11
ねじ穴数8
穴径(mm)6
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨
付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
管数5
材質(リング)ポリアミド
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10638
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5
幅(mm)32
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)6
寸法L(mm)75
寸法W(mm)70
寸法t(mm)3
質量(kg)扉:57
適合扉高さ(mm)600
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)57
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。