蝶番・ヒンジ :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨
タキゲンコード20830
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20916
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨
タキゲンコード23802
1個
¥847
税込¥932
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途船舶・薬品キャビネット・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
質量(g)235
引張荷重(N)980
材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・計測機器・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)51
表面仕上げバレル研磨
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)10
表面仕上げバフ研磨
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げ鏡面バブ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)380
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11830
1個
¥3,711
税込¥4,082
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途密閉用筐体
材質(金具)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ金具:バレル研磨
材質(つまみ)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード21469
1個
¥2,193
税込¥2,412
5日以内出荷
スプリング内蔵で、微振動にも対応
南京錠で施錠できます。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
引張荷重(N)(締代3mmで)49
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21444
1個
¥851
税込¥936
4日以内出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)75
表面仕上げバレル研磨
使用荷重(N)980
タキゲンコード22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品割ピン・ワッシャー
表面仕上げ鏡面バフ研磨
締付け力が優れています。
用途コンテナの蓋止め用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)294
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21332
1個
¥1,631
税込¥1,794
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。
ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。
ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。
用途円筒形の結束
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型
用途船舶・振動機器・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)215
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。