蝶番・ヒンジ :「事務用棚」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g)20 寸法L1(mm)50 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 寸法L2(mm)14.5 寸法W(mm)37 寸法L3(mm)21 寸法H1(mm)13.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)9 寸法H2(mm)5 寸法P1(mm)25.5 寸法P2(mm)31.5 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)1.5 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)(2個)0~1 表面仕上げシボ加工 寸法M4 タキゲンコード13271
1個
627 税込690
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0~4 表面仕上げシボ加工 寸法M6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)15 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~0.8 寸法α(°)260 寸法MM5 タキゲンコード13135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 付属品キャップ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)44 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~4 寸法α(°)250 寸法MM6 タキゲンコード13134
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷