蝶番・ヒンジ :「冷凍冷蔵庫」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開閉するとせり上がるカム内蔵
取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付
はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。
右型
用途冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内、自動閉扉
それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H)
開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S)
開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S)
閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上
適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。
せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。
左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。
開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。
閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。
左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。
樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。
従来品FB-611と取付けに互換性があります。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)
仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上
タキゲンコード61512
1個
¥3,317
税込¥3,649
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。
180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61536
1個
¥2,322
税込¥2,554
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。
180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61535
1個
¥2,322
税込¥2,554
4日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード61009
1個
¥6,972
税込¥7,669
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
耐久力に富む強靱構造
扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード61542
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げバレル研磨
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
せり上り無し
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード61544
1個
¥6,746
税込¥7,421
4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)
標準色アイボリー(B-1346-PC)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品取付け用ボルト、裏板
表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数1万回
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。