重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10159
1個
¥1,064
税込¥1,170
欠品中
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
寸法L(mm)90
寸法W(mm)60
寸法N(mm)5
適合扉高さ(mm)400
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)34
タキゲンコード10127
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10664
1個
¥1,001
税込¥1,101
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10160
1個
¥717
税込¥789
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10161
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)490
寸法L1(mm)259~406
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)250
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)395
寸法L1(mm)209~306
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)200
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)(扉)25
質量(g)105
寸法L(mm)60
寸法W(mm)50
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10128
1個
¥232
税込¥255
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10662
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:24
質量(g)700
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード10501
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10663
1個
¥2,362
税込¥2,598
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)19
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)5.2
寸法□W(mm)12
表面仕上げ生地
タキゲンコード13145
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)85
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10138
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げヘアライン仕上
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)31
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)8.2
寸法□W(mm)16
表面仕上げ生地
タキゲンコード13152
1個
¥338
税込¥372
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)35
寸法D(Φmm)5.2
寸法□W(mm)12
表面仕上げ生地
タキゲンコード13150
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)31
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)8.2
寸法□W(mm)16
表面仕上げ生地
タキゲンコード13143
1個
¥157
税込¥173
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)44
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)10.2
寸法□W(mm)18
表面仕上げ生地
タキゲンコード13142
1個
¥220
税込¥242
8日以内出荷
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
重量用に最適です。
右用
用途制御盤・大型点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)52
寸法D(Φmm)8.2
寸法□W(mm)16
表面仕上げ生地
タキゲンコード13148
1個
¥684
税込¥752
4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)300
寸法L1(mm)159~206
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)150
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)425
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10015
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)95
寸法L(mm)52
寸法D(Φmm)10.2
寸法□W(mm)18
表面仕上げ生地
タキゲンコード13138
1個
¥341
税込¥375
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10140
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)53
寸法L(mm)42
寸法D(Φmm)6.2
寸法□W(mm)14
表面仕上げ生地
タキゲンコード13149
1個
¥507
税込¥558
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)635
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
扉質量(kg/本)54
タキゲンコード12852
1個
¥2,217
税込¥2,439
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)390
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10504
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:31
質量(g)590
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10502
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)25
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)6.2
寸法□W(mm)14
表面仕上げ生地
タキゲンコード13153
1個
¥292
税込¥321
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。