絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • ホシモト(72)
  • 栃木屋(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • TRUSCO(3)
  • RS PRO(2)
  • シブタニ(2)
材質
  • アルミ(14)
  • スチール(89)
  • ステンレス(69)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(148)
  • 1,500-10,000円(63)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

蝶番・ヒンジ :「制御盤用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,532税込8,285
1個
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓用ねじ止めステーTAKIGEN(タキゲン)
4,322税込4,754
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
封印穴付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)封印穴付ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,092税込1,201
1個
4日以内出荷
止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
567税込624
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
サーバーロック TAKIGEN(タキゲン)サーバーロックTAKIGEN(タキゲン)
4,307税込4,738
1個
4日以内出荷
ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TAK80タキゲンコード23651
ロック付ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドローファスナーTAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
4日以内出荷
つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)4.0表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨タキゲンコード24687
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W12×Φ5 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(角タイプ)L20×W12×Φ5TAKIGEN(タキゲン)
279税込307
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13154
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6TAKIGEN(タキゲン)
292税込321
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13153
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W16×Φ8 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(角タイプ)L20×W16×Φ8TAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)31寸法L(mm)20寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13152
ステンレスカラー(角タイプ)L24×W18×Φ10 TAKIGEN(タキゲン)ステンレスカラー(角タイプ)L24×W18×Φ10TAKIGEN(タキゲン)
482税込530
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)44寸法L(mm)24寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13151
ステンレス カラー(角タイプ)L35×W12×Φ5 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(角タイプ)L35×W12×Φ5TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)33寸法L(mm)35寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13150
ステンレスカラー(角タイプ)L52×W18×Φ10 TAKIGEN(タキゲン)ステンレスカラー(角タイプ)L52×W18×Φ10TAKIGEN(タキゲン)
786税込865
1個
5日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13147
ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)TAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)488扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12854
ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)TAKIGEN(タキゲン)
2,474税込2,721
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
ステンレス L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L曲げ裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,294税込1,423
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード12979
ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)TAKIGEN(タキゲン)
1,519税込1,671
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12977
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)TAKIGEN(タキゲン)
542税込596
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
822税込904
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)384表面仕上げ生地タキゲンコード12840
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
755税込831
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10608
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
1,222税込1,344
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
739税込813
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10602
ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10601
ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10600
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10598
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10597
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10596
ステンレス 長蝶番(L1800×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1800×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)500寸法L1(mm)1800寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10595
ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10593
カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用) TAKIGEN(タキゲン)カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13145
カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
145税込160
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13144
蝶番・ヒンジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら