さらに商品を絞り込む
  • LAMP(スガツネ工業)(192)
  • 栃木屋(18)
  • TRUSCO(3)
  • イマオコーポレーション(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • TOK(4)
  • 不二ラテックス(2)
  • SOUTHCO(2)
  • RS PRO(2)
  • ブランドをもっと見る
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(6)
  • 樹脂(2)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

蝶番・ヒンジ :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転板
  • 回転金物
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
5日以内出荷
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)
10,258税込11,284
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,216税込2,438
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)使用周囲温度(℃)0~+40保存環境-20~+60℃最大適合板厚(mm)8.5
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,655税込4,021
1個
当日出荷から4日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
ステンレス デュアルロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス デュアルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,036税込3,340
1個
4日以内出荷
一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード23944
アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
取付け面に対して回転方向の操作により作動が可能です。 締代の調整が可能です。(15mm)
用途大型ボックス・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22810
六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付けファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,897税込2,087
1個
4日以内出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
ファスナー用ハトメ TAKIGEN(タキゲン)ファスナー用ハトメTAKIGEN(タキゲン)
108税込119
1個
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)付属品E形止め輪(C-61-1C)
ファスナー (ローレットタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ファスナー (ローレットタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
634税込697
1個
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20298
ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11366
ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black)TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12730
ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
562税込618
1個
6日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
スプリングアップ TAKIGEN(タキゲン)スプリングアップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
30,357税込33,393
1個
当日出荷
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード13287
ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用多軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
11,220税込12,342
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ブッシュ)燐青銅表面仕上げバフ研磨
コーナーリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,972税込7,669
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
リフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
当日出荷から5日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
スイッチ付 ラッチロック TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付 ラッチロックTAKIGEN(タキゲン)
60,714税込66,785
1個
6日以内出荷
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 耐震構造 左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ)TAKIGEN(タキゲン)
2,868税込3,155
1個
5日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21702
ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 角型押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型押ボタン錠TAKIGEN(タキゲン)
3,514税込3,865
1個
4日以内出荷
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
用途分電盤・計測機器・防災設備材質ステンレス(SUS303/SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード23942
小型ボックス用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)小型ボックス用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)110適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23561
回転ラッチ TAKIGEN(タキゲン)回転ラッチTAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器の小扉材質サムターン:亜鉛合金(ZDC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)
シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)TAKIGEN(タキゲン)
2,855税込3,141
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤付属品キー2本材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)黄銅板(BSP)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)300
六角レンチ締付ファスナー用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナー用キーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
デュアルロック TAKIGEN(タキゲン)デュアルロックTAKIGEN(タキゲン)
922税込1,014
1個
4日以内出荷
一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)角型押ボタン錠TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ラッチTAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
当日出荷
左右50°回転で10mmラッチが作動します。 ワンタッチの扉に最適
用途建機・特装車・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20479
ロータリーダンパー(外枠:Gray  CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Gray)TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12729
ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
5日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728
ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black)TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12726
ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
トルク調整式ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)トルク調整式ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,631税込1,794
1個
当日出荷から4日以内出荷
110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
用途バス・列車のハットラック・サービスボックス材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~40標準色ブラック特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理
プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
467税込514
1個
予約販売
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260
オートヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オートヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
4日以内出荷
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。 取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
用途各種重量天蓋用材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(カバー)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード13117
自動調整式ダンパー TAKIGEN(タキゲン)自動調整式ダンパーTAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。 130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器材質ローター:ポリアセタール(POM)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)使用温度範囲(℃)-5~50トルク(N・m)(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下表面仕上げ本体:生地
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら