蝶番・ヒンジ :「回転鍵」の検索結果
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板
質量(g)250
表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵TAK80
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備
表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。