24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)24 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)26 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13289
1個
689 税込758
4日以内出荷

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)31 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)34 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13290
1個
719 税込791
当日出荷

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)49 寸法L1(mm)70 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)65 寸法W(mm)50 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)23 寸法P3(Φmm)23 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13291
1個
859 税込945
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13013
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13012
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
1個
1,182 税込1,300
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車
1個
5,079 税込5,587
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード13287
1個
30,357 税込33,393
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装 タキゲンコード61535
1個
2,322 税込2,554
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 長さ(mm)102 質量(g)120 板厚(mm)3 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13112
1個
7,532 税込8,285
8日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)29 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M4 タキゲンコード13114
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)70 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)290 寸法M5 タキゲンコード13113
1個
7,526 税込8,279
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 質量(g)22 寸法θ°280 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13115
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷

扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303) 適合板厚(mm)1.0 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め タキゲンコード13307
1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)13.5 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M3 タキゲンコード13116
1個
5,947 税込6,542
4日以内出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装 タキゲンコード61536
1個
2,322 税込2,554
4日以内出荷