カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13145
カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13144
カラー(角タイプ)(L20×W16×Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)31寸法L(mm)20寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13143
カラー(角タイプ)(L24×W18×Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)44寸法L(mm)24寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13142
カラー(角タイプ)(L35×W12×Φ5用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)35寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13141
カラー(角タイプ)(L52×W18×Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13138
2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
2管丸ヒンジピン(Φ6×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)114寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11583
3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11582
3管丸ヒンジピン(Φ6×L100)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11581
カラー(L20×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)15寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11579
カラー(L20×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11578
カラー(L20×Φ16×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)27寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11577
カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)24寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11576
カラー(L20×Φ18×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)32寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11575
カラー(L24×Φ18×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)24寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11574
カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11573
カラー(L30×Φ10×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)14寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11572
カラー(L30×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)30寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11570
カラー(L30×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)40寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11569
カラー(L35×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)26寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11567
カラー(L40×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)7日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)48寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11565
カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11564
カラー(L42×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)41寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11563
カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11561
カラー(L54×Φ12×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)36寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11559
カラー(L54×Φ16×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)52寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11557
カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
カラー(角タイプ)(L52×W16×Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)80寸法L(mm)52寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13139
2管角ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)75寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10544
2管角ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10543
2管角ヒンジピン(Φ8×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10542
2管角ヒンジピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)230寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)16寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)18表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10541
3管角ヒンジピンTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
質量(g)155寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10232
2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
質量(g)197寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10231
3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)7日以内出荷
質量(g)60材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10230